Beli Mesin Potong Akrilik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)atribut:
- Diameter (mm): 355
- Bore Diameter (mm): 25.4
- Thickness (mm): 3
- Part Number: 2608602751
- BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- Hikari Acrylic BoardDeskripsi:-Since it is a matte texture, lights are hard to reflect and signs are easy to see.-For sign plates, advertising boards(indoor/outdoor).
- KOD Acrylic Resin LevelDeskripsi:-Precision is excellent by acrylic scraping processing.-With attaching holes.-To measure horizontally.atribut:
- Magnet: None
- Dimensions (LxHxT) (mm): 30x10x10mm
- Purpose of Use: To measure horizontally.
- Tanaka Medium-Size A Type Cutting Tip (for Acetylene) (Mata Las Potong)Deskripsi:-It is nozzle for manual cutting machine using acetylene.- (corporation) Japan Welding Society Certified Products -For cutting work of steel sheets using acetylene.
- BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.atribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Thickness (mm): 1.2
- Specification: A 46 P BF
- Part Number: 2608603215
- Panasonic Welding Welding Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)atribut:
- Type: Inverter
- Power Source: YP-060PF3HGF
- Torch: YT-06PD3HAJ
- Rated Duty Cycle (%): 60
- Phase: 3
- RYU Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:- For stainless steel & metal- Suitable to any brand grinder- High quality materiaatribut:
- Size (mm): 180x160
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- PFERD Cutting Wheel Special Line SGP Steelox (Mata Gerinda Potong)Deskripsi:Cut-off wheel for steel and stainless steel (INOX) with high cutting performance and an excellent tool life. Specially optimised for use on thin sheets and profiles. Materials that can be worked: - Stainless steel (INOX) - Steel Applications: - Cutting out holes - Cutting of thin sheet metal and profiles - Cutting - Drive types: - Angle grinder Classification - profi class 5.0 AAA036c064 - eclass 8.1 21011315 - eclass 7.0 21011315 - eclass 4.1 21011312atribut:
- Diameter (mm): 230
- Width (mm): 2.3
- Centre Hole Diameter (mm): 22.23
- Maximum Speed (rpm): 6600
- BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)Deskripsi:Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
- STAC Anti-Static Acrylic Fiber Pitch Carbon (Alminium Tape)Deskripsi:-Carbon fibers used for static removal from a large area.-Can be cut to suit the size with scissors, etc. -Machine attachment type, used upon being attached to the outlet of a printer or a dryer.atribut:
- Wire Diameter: 7.0μm
- Volume Resistance Rate: 1.6x10-3Ω,cm
- Hairs: Carbon Fiber
- Material: Aluminium Tape
- PFERD Cutting Wheel SG Inox (Mata Gerinda Potong)Deskripsi:Cut-off wheel for stainless steel (INOX) with high cutting performance and very long tool life.Materials that can be worked:- Stainless steel (INOX)Applications:- Cutting out holes- Cutting of sheet metal- Cutting of profiles- Cutting of solid materialAngle grinder Product benefits :- Fast work progress thanks to high cutting performance.- Maximum economic efficiency due to very long tool life.Classification :- profil class 5.0 AAA036c064- eclass 8.1 21011315- eclass 7.0 21011315- eclass 4.1 21011312atribut:
- Diameter (mm): 105
- Width (mm): 1
- Centre Hole Diameter (mm): 16
- Maximum Speed (rpm): 14500
Daftar Harga Mesin Potong Akrilik Terbaru November 2026
| BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong) | Rp74.900 |
| Nippon Resibon Cutting Wheel | Rp12.900 |
| BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong) | Rp14.900 |
| Hikari Acrylic Board | Rp89.900 |
| KOD Acrylic Resin Level | Rp179.900 |
| Tanaka Medium-Size A Type Cutting Tip (for Acetylene) (Mata Las Potong) | Rp379.900 |
| BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong) | Rp11.900 |
| Panasonic Welding Welding Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma) | Rp75.999.900 |
| RYU Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong) | Rp15.900 |
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp41.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1sP103084064-2.jpg)

/P101003087-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Tempat%20Kerja/Hikari%20Acrylic%20Board/P103027254-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Blow%20Pipe%20%26%20Crater/Tanaka%20Medium-Size%20A%20Type%20Cutting%20Tip%20(for%20Acetylene)%20(Mata%20Las%20Potong)/P102631722-1.jpg)
/P101003088-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Plasma%20Cutting/Panasonic%20Welding%20Welding%20Plasma%20Cutting%20Machine%20(Mesin%20Potong%20Plasma)/enP103233527-1.jpg)
/abP102174371-2.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)
/P101004041-2.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/P101578101-1.jpg)
/P101578446-1.jpg)
/cjP103741451-1.jpg)
/2bP101003083-8.jpg)
/dwP102600500-2.jpg)
/dbP103741479-1.jpg)
/i8P103375656-9.jpg)
/P102174005-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)